Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40

Nr art.: 308700 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica kołnierza 25,1 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M16
Mocowanie SK 40
Długość całkowita 53 mm
Średnica głowicy 21,1 mm
Rozwartość klucza 22 mm
Z otworem nie
Z kołnierzem tak
Z gwintem wewnętrznym nie
Uszczelnione tak
Maks. moment dokręcania 50 Nm
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308700 40
EAN / GTIN 4045197151025
Numer producenta 308700 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 / ISO 7388-1.

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.
Brak pasującego klucza mocującego.