Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen 40

Artikl br.: 308700 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 40
Svojstvo provrta bez provrta
⌀ vijenca D 25,1 mm
⌀ glave d1 21,1 mm
Ukupna duljina 53 mm
L1 25,1 mm
Navoj M M16
maksimalni pritezni moment 50 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 40
Širina ključa 22 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308700 40
EAN / GTIN 4045197151025

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Napomena:

Zabrtvljeno − s O-prstenom.
Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.