{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru guler D | 25,1 mm | |
| Tip produs | Şuruburi de tragere | |
| Filet M | M16 | |
| Portsculă | SK 40 | |
| Lungimea totală L | 53 mm | |
| Diametrul capului D1 | 21,1 mm | |
| Deschiderea cheii | 22 mm | |
| Cu alezaj | nu | |
| Cu manşon | da | |
| Cu filet interior | nu | |
| Etanşat | da | |
| Cuplu de strângere max. | 50 Nm | |
| Material | Metal |
| Cod articol | 308700 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197151025 | |
| Număr producător | 308700 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |