{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Passer til konus | 40 | |
| Boreegenskab | uden boring | |
| Krave-⌀ D | 25,1 mm | |
| Hoved-⌀ D1 | 21,1 mm | |
| Samlet længde L | 53 mm | |
| L1 | 25,1 mm | |
| Gevind M | M16 | |
| Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
| Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | |
| Nøglestørrelse | 22 mm | |
| Produkttype | Antræksbolte |
| Artikelnummer | 308700 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197151025 | |
| Producentnummer | 308700 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |