Sworznie dociągające Mazak, kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50M

Nr art.: 308678 50M
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica otworu 10 mm
Średnica kołnierza D 35,56 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M M24
Mocowanie SK 50
Długość całkowita L 65,4 mm
Średnica głowicy D1 28,95 mm
Z otworem tak
Z kołnierzem tak
Uszczelnione nie
Maks. moment dokręcania 150 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308678 50M
EAN / GTIN 4069515066211
Numer producenta 308678 50M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Provedení:

  • Čelní strana čelně soustružena.
Není utěsněno.

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

  • Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
  • V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
  • V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Poznámka:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.