Şuruburi de tragere Mazak, forma A, cu alezaj, recomandat pentru con ISO: 50M

Cod articol.: 308678 50M
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru alezaj 10 mm
Diametru guler D 35,56 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M24
Portsculă SK 50
Lungimea totală L 65,4 mm
Diametrul capului D1 28,95 mm
Cu alezaj da
Cu manşon da
Etanşat nu
Cuplu de strângere max. 150 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308678 50M
EAN / GTIN 4069515066211
Număr producător 308678 50M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Parte frontală strunjită.
Bez uszczelnienia.

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.