Anzugsbolzen Mazak, Form A, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 50M

Artikel-Nr.: 308678 50M
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bohrung 10 mm
Durchmesser Bund D 35,56 mm
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M M24
für Aufnahme SK 50
Länge gesamt L 65,4 mm
Kopfdurchmesser D1 28,95 mm
mit Bohrung ja
mit Bund ja
abgedichtet nein
Anzugsdrehmoment max. 150 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308678 50M
EAN / GTIN 4069515066211
Herstellernummer 308678 50M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Stirnseite plangedreht.
Nicht abgedichtet.

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.