Tažný čep Mazak, typ A, s otvorem, Vhodné pro strmý kužel: 50M

Artiklové číslo: 308678 50M
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmý kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 10 mm
Průměr nákružku D 35,56 mm
Druh produktu Tažný čep
Závit M M24
Pro upínač SK 50
Celková délka L 65,4 mm
Průměr hlavy D1 28,95 mm
S otvorem ano
S nákružkem ano
Utěsněná ne
Utahovací krouticí moment max. 150 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308678 50M
EAN / GTIN 4069515066211
Číslo výrobce 308678 50M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Čelní strana čelně soustružena.
Není utěsněno.

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

  • Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
  • V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
  • V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Poznámka:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.