Oprawki termokurczliwe, PSC 63 krótkie, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 308568 12
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia PSC06300195; ZYL01200105
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 12 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 12 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 12 mm
Maks. średnica mocowania D1 12 mm
Długość wysięgu A 80 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 32 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja krótkie
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 24 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 118 mm
Norma ISO 26623-1
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308568 12
EAN / GTIN 4045197471826
Numer producenta 308568 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do uchytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.
Rurka do chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893 i zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.