Cono de contracción térmica, PSC 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 308568 12
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación PSC06300195; ZYL01200105
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 12 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 12 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina PSC 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 12 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 12 mm
Longitud de alcance A 80 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 32 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 24 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 118 mm
Norma ISO 26623-1
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308568 12
EAN / GTIN 4045197471826
Número del fabricante 308568 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410 − 302417. Aparatos de contracción n.º 354210 − 354450.
Tubo refrigerante n.° 309885; llave de vaso n.° 309893 y juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.