{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; Stożek tulei zaciskowej
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
CCS06300190; SZD03200215
|
|
| Kształt uchwytu |
Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
63; 32
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
HiRunER
|
|
| Oznaczenie producenta |
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
PSC 63
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
2 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
20 mm
|
|
| Do typu tulei zaciskowej |
Tulejki zaciskowe ER
|
|
| Rozmiar tulei zaciskowej |
32
|
|
| Długość wysięgu A |
100 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
52 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
25 000 min-1
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC; HSC
|
|
| Z amortyzacją drgań |
tak
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Uchwyt z tuleją zaciskową
|
|
| Długość całkowita L |
138 mm
|
|
| Norma |
DIN 6499; ISO 26623-1
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Obróbka powierzchniowa |
wersja zeszlifowana
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 308542 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197944115 | |
| Numer producenta | 308542 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |