{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Cono de pinza
|
|
| Codificación de punto de separación |
CCS06300190; SZD03200215
|
|
| Forma de asiento |
Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
63; 32
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
HiRunER
|
|
| Denominación del fabricante |
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
PSC 63
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
2 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
20 mm
|
|
| Para tipo de pinza portapiezas |
Pinza portapiezas ER
|
|
| Tamaño de la pinza portapiezas |
32
|
|
| Longitud de alcance A |
100 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
52 mm
|
|
| Número de revoluciones máx. |
25.000 min-1
|
|
| Precisión de concentricidad |
3 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC; HSC
|
|
| Amortiguación de vibraciones |
sí
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Portapinzas de sujeción
|
|
| Longitud total L |
138 mm
|
|
| Norma |
DIN 6499; ISO 26623-1
|
|
| Con orificio para soporte de datos RFID |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Tratamiento de la superficie |
rectificado/a
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 308542 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197944115 | |
| Número del fabricante | 308542 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |