Oprawki termokurczliwe Ze szczelinami kanalików chłodziwa, HSK-A 63 krótkie, ⌀ mocowania D1: 4mm

Nr art.: 308309 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300110
Kształt uchwytu Z centrowaniem wewnętrznym
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 54 mm
Min. średnica mocowania D1 4 mm
Maks. średnica mocowania D1 4 mm
Długość wysięgu A 80 mm
długość korpusu po stronie maszyny 54 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 12 mm
Kąt stożka 4,5 stopni
Min. długość mocowania narzędzia L3 min 16 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 16 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja krótkie
Z amortyzacją drgań nie
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia nie
Kompensacją wychylenia nie
Z otworami gwintowanymi do wyważania nie
W tym nośnik danych RFID tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo nie
Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo 4 szt.
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
długość całkowita L 112 mm
Wysokość całkowita H1 17 mm
Szerokość łącznie B1 17 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308309 4
EAN / GTIN 4067263014355
Numer producenta 308309 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Z 4 szczelinami kanalików chłodziwa w otworze mocującym.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Zaleta:

Lepsze chłodzenie bezpośrednio na chwycie narzędzia. Ułatwia luzowanie narzędzi o małych średnicach.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6. Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużacz uchwytów termoskurczowych nr 302410302416, przyrząd zaciskowy do oprawek termokurczliwych nr 354210 − 304755.