Tepelný upínač s drážkami chladicího kanálku, HSK-A 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 4mm

Artiklové číslo: 308309 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa HSK06300110
Formulář záznamu S vnitřním středěním
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 54 mm
Upínací průměr min. D1 4 mm
Upínací průměr max. D1 4 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Délka tělesa na straně stroje 54 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 12 mm
Úhel kuželu 4,5 stupeň
Nástroj délka upínání min. L3 min 16 mm
Nástroj délka upínání max. L3 16 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Tlumení vibrací ne
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Kompenzace kyvadla ne
Se závitovými otvory na vyvažování ne
Včetně RFID nosiče dat ano
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ne
Počet otvorů chladicího kanálu 4 ks
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 112 mm
Výška celková H1 17 mm
Šířka celkem B1 17 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308309 4
EAN / GTIN 4067263014355
Číslo výrobce 308309 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Se 4 drážkami chladicího kanálku na upínacím otvoru.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Výhoda:

Vylepšené chlazení přímo na stopce nástroje. Usnadňuje uvolnění malých průměrů nástrojů.

Použití:

K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Trubka na chladící kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410302416, upínací přístroje č. 354210 − 304755.