Schrumpffutter mit Kühlkanalschlitzen, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀D1: 4mm

Artikel-Nr.: 308309 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK
Trennstellenkodierung HSK06300110
Aufnahmeform mit Innenzentrierung
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Länge Schaft LS 54 mm
Spanndurchmesser min. D1 4 mm
Spanndurchmesser max. D1 4 mm
Auskraglänge A 80 mm
Körperlänge maschinenseitig 54 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 12 mm
Kegelwinkel 4,5 Grad
Werkzeug-Einspannlänge min. L3 min 16 mm
Werkzeug-Einspannlänge max. L3 16 mm
Drehzahl max. 25.000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Bauform kurz
Schwingungsdämpfung nein
Werkzeug-Auszugssicherung nein
Pendelausgleich nein
mit Gewindebohrungen zum Auswuchten nein
inklusive RFID-Datenträger ja
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar nein
Anzahl Kühlkanalbohrungen 4 St.
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 112 mm
Höhe gesamt H1 17 mm
Breite gesamt B1 17 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Vergütungsstahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308309 4
EAN / GTIN 4067263014355
Herstellernummer 308309 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Mit 4 Kühlkanalschlitzen an der Spannbohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Vorteil:

Verbesserte Kühlung direkt am Werkzeugschaft. Erleichtert das Ausschrumpfen von kleinen Werkzeugdurchmessern.

Verwendung:

Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416, Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 304755.