Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka, HSK-E 50 A = 70, Vpenjalni ⌀ D1: 5mm

Št. art.: 308308 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Kodiranje ločilnega mesta HSK05000395
Oblika vpenjala z notranjim centriranjem
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 50
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 44 mm
Premer vpenjanja min. 5 mm
Premer vpenjanja maks. 5 mm
Previsna dolžina 70 mm
Zunanji premer, na strani orodja 11 mm
Dolžina vpenjanja orodja min. 36,4 mm
Dolžina vpenjanja orodja maks. 36,4 mm
Največja hitrost 40.000 min-1
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 40000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Izvedba vitko
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka nakrčevalna vpenjalna glava
Skupna dolžina 95 mm
Celotna višina 50 mm
Celotna širina 50 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika E
Notranje hlajenje je možno da
Masa 0,105 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308308 5
EAN/GTIN 4045197480378
Številka proizvajalca 308308 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • HSK funkcijske površine obdelane.
  • Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost centriranja 2,5/40000 min−1.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.