Portsculă cu strângere rapidă − fretare Power Shrink Chuck cu Safe-Lock, HSK-A 63 ultrascurtă, ⌀ de strângere D1: 32mm

Cod articol.: 307935 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300115; HSC03200115
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 32 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 32 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Power Shrink Chuck
Denumirea producătorului Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock
Interfață pe partea utilajului HSK-A 63
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 32 mm
Diametru de prindere max. D1 32 mm
Lungime activă A 85 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 51 mm
Unghiul conului 4,5 grade
Sculă lungime de prindere max. L3 59 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Foarte scurt
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Cu orificii filetate pentru echilibrare da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 45 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 117 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307935 32
EAN / GTIN 4034221085009
Număr producător A63.145.32.37
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Execuţie:

Portsculă cu strângere rapidă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului la aşchierea de înaltă performanţă (HPC). Designul optimizat îmbină rigiditatea mare cu amortizarea vibraţiilor. Astfel sunt protejate maşina, axul şi scula.
  • Siguranţa Safe-Lock la extragerea sculei împiedică extragerea nedorită a acesteia.
  • Performanţă mai mare de aşchiere datorită turaţiilor şi avansurilor superioare şi adâncimilor mai mari de aşchiere.
  • Timpi mai scurţi de prelucrare.
  • Funcţionarea mai lină duce la o calitate mai bună a suprafeţelor şi la menajarea sculei, a axului şi a maşinii.
  • Cu găuri filetate pentru echilibrare cu şuruburi.
  • Cu găuri obturabile Cool Jet.
  • Cu şurub de reglare pe lungime (cursă de reglare 10 mm).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6, cu secţiune şlefuită Safe-Lock. Recomandat pentru toate tipurile de unităţi de fretare, cum ar fi unităţi de fretare inductive, cu contact, cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Freză cu secţiune şlefuită Safe-Lock, vezi freză din carbură monobloc.
Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, unitate de fretare Cod 354210 - 354450, set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Notă:

Alte portscule cu strângere rapidă cu Safe-Lock, la cerere.