Oprawki do głowic frezarskich, HSK-A 63 A = 100, ø trzpienia d1: 27mm

Nr art.: 306550 27
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kształt uchwytu Z centrowaniem wewnętrznym
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu 100 mm
Min. średnica mocowania 27 mm
Maks. średnica mocowania 27 mm
Długość wysięgu 100 mm
Długość trzpienia frezarskiego 21 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 95 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 60 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia 121 mm
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z otworami gwintowanymi do wyważania nie
W tym nośnik danych RFID nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Wys. całkowita 60 mm
Szerokość całkowita 60 mm
Norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 2,15 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 306550 27
EAN / GTIN 4045197290229
Numer producenta 306550 27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • ⌀ mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.