{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 60 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 21 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 306550 27 | |
EAN / GTIN | 4045197290229 |