Portafrese con trascinatore frontale 27 mm

Codice art.: 306550 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 27 mm
⌀ Attacco D1 27 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 100
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 60 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 21 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 27
Chiave speciale adatta n. art. 309840 27
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 306550 27
EAN / GTIN 4045197290229

Descrizione

Esecuzione:

  • ⌀ di serraggio 40 con 4 fori filettati per l’alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di aderenza.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi