• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Portsculă pentru freză cu alezaj, HSK-A 63 A = 100, ⌀ dornului d1: 27mm

Cod articol.: 306550 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 100 mm
Diametru de prindere min. 27 mm
Diametru de prindere max. 27 mm
Lungime activă 100 mm
Lungimea dornului de frezare 21 mm
Lungime corp pe partea mașinii 95 mm
Diametru exterior pe partea sculei 60 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 121 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Cu orificii filetate pentru echilibrare nu
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Înălţimea totală 60 mm
Lăţimea totală 60 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 2,15 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306550 27
EAN / GTIN 4045197290229
Număr producător 306550 27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.