ER-kiristysholkki-istukka Mini kapea, HSK-A 63 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 11

Tuote nro.: 305709 11
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 11 mm
Kiinnitys-⌀ D1 1-7 mm
Sovitin HSK-A 63 A = 70
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 70 mm
Ulko-⌀ D 16 mm
Hyötypituus LN 34 mm
ER-varapienoismutteri nro 309650 11
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 305709 11
EAN / GTIN 4045197944504
Valmistajan numero 305709 11
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Suurennettu läpireikä (= ER11).
  • HSK-työpinnat työstetty.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-suurnopeuspienoismutterin, tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25000 min-1).

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881309430, ER-pienoiskiristysavain nro 309740.