{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300195; ZYL00601415 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB; HE | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Flächenspannfutter Kombi, schlank | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-A 63 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 6 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 6 mm | |
| Długość wysięgu A | 160 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 24 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Konstrukcja | Wersja smukła | |
| Ze śrubą do regulacji długości | tak | |
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 | 13 mm | |
| Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 | 18 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 85 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| LN | 85 mm | |
| Długość całkowita L | 192 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 63 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 304715 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197289544 | |
| Numer producenta | 304715 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |