Oprawki Weldon smukłe, HSK-A 63 A = 160, ⌀ mocowania D1: 18mm

Nr art.: 304715 18
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
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; ZYL01801415
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 18 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 18 mm
Wykonanie chwytu HB; HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Flächenspannfutter Kombi, schlank
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 18 mm
Maks. średnica mocowania D1 18 mm
Długość wysięgu A 160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 36 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wersja smukła
Ze śrubą do regulacji długości tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 23 mm
Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 28 mm
długość użytkowa LN 85 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 192 mm
Wysokość całkowita H1 63 mm
Szerokość łącznie B1 63 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304715 18
EAN / GTIN 4045197289605
Numer producenta 304715 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z przegubową śrubą mocującą do systemu Weldon i Whistle-Notch (pochylona powierzchnia mocowania 2°).
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym
wg DIN 1835 kształt B + E i DIN 6535 kształt HB + HE.

W dostawie:

Z przegubową śrubą mocującą oraz przewierconą śrubą oporową.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, śruba zamienna nr 309905 rozm. M6 lub M8.