Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subţire, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 304715 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Flächenspannfutter Kombi, schlank
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300195; ZYL00601415
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Suprafață de strângere înclinată la 2 ° fără față plană
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 6 mm
Tip de coadă HB; HE
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 24 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 13 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 18 mm
Lungime utilă LN 85 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 192 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304715 6
EAN / GTIN 4045197289544
Număr producător 304715 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu şurub de strângere cu articulaţie sferică, adecvată pentru sistemul Weldon şi Whistle-Notch (suprafaţă de strângere înclinată 2°).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă).
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E şi 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere cu articulaţie sferică şi şurub opritor străpuns.

Accesorii opţionale:

Conductă pentru lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, şuruburi de schimb Cod 309905 Ref. M6 sau M8.