{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Kegel-Hohlschaft HSK
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
HSK06300195; ZYL00601415
|
|
| Aufnahmeform |
Plananlage, Standardkegel Form A; 2° geneigte Spannfläche ohne Plananlage
|
|
| Aufnahmeausführung |
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
6 mm
|
|
| Aufnahmegröße, dimensionslos |
63
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Schaftausführung |
HB; HE
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Flächenspannfutter Kombi, schlank
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
HSK-A 63
|
|
| Schnittstelle werkstückseitig |
Zylinderschaft
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 |
6 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 |
6 mm
|
|
| Auskraglänge A |
160 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
24 mm
|
|
| Rundlaufgenauigkeit |
3 µm
|
|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl |
G 2,5 bei 25000 min-1
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC; HSC
|
|
| Bauform |
schlank
|
|
| inklusive Längeneinstellschraube |
ja
|
|
| Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 |
13 mm
|
|
| Durchmesser außen 3 werkzeugseitig D3 |
18 mm
|
|
| Nutzlänge L1 |
85 mm
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Flächenspannfutter
|
|
| LN |
85 mm
|
|
| Länge gesamt L |
192 mm
|
|
| Höhe gesamt H1 |
63 mm
|
|
| Breite gesamt B1 |
63 mm
|
|
| Norm |
DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Form |
A
|
|
| mit Bohrung für RFID-Datenträger |
ja
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 304715 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197289544 | |
| Herstellernummer | 304715 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |