Flächenspannfutter Kombi, schlank, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 18mm

Artikel-Nr.: 304715 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
HSK06300195; ZYL01801415
Aufnahmeform
Plananlage, Standardkegel Form A; 2° geneigte Spannfläche ohne Plananlage
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
18 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos
63
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
18 mm
Schaftausführung
HB; HE
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Flächenspannfutter Kombi, schlank
Schnittstelle maschinenseitig
HSK-A 63
Schnittstelle werkstückseitig
Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1
18 mm
Spanndurchmesser max. D1
18 mm
Auskraglänge A
160 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
36 mm
Rundlaufgenauigkeit
3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie
HPC; HSC
Bauform
schlank
inklusive Längeneinstellschraube
ja
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2
23 mm
Durchmesser außen 3 werkzeugseitig D3
28 mm
Nutzlänge L1
85 mm
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Flächenspannfutter
LN
85 mm
Länge gesamt L
192 mm
Höhe gesamt H1
63 mm
Breite gesamt B1
63 mm
Norm
DIN 69893; ISO 12164-1
Form
A
mit Bohrung für RFID-Datenträger
ja
Innenkühlung möglich
ja
Material
Stahl
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304715 18
EAN / GTIN 4045197289605
Herstellernummer 304715 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Kugelgelenk-Spannschraube für System Weldon und Whistle Notch (geneigte Spannfläche 2°).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B + E und 6535 Form HB + HE.

Lieferumfang:

Inklusive Kugelgelenk-Spannschraube und durchbohrter Anschlagschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Ersatzschraube Nr. 309905 Gr. M6 bzw. M8.