Upínací trn Kombi úzký, HSK-A 63 A = 160, ⌀ upnutí D1: 18mm

Artiklové číslo: 304715 18
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
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; ZYL01801415
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Upínací plocha se sklonem 2° bez rovné opěrné plochy
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 18 mm
Provedení stopky HB; HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Flächenspannfutter Kombi, schlank
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 18 mm
Upínací průměr max. D1 18 mm
Nepodepřená délka A 160 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 36 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 23 mm
Vnější průměr 3 na straně nástroje D3 28 mm
Užitná délka LN 85 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 192 mm
Výška celková H1 63 mm
Šířka celkem B1 63 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304715 18
EAN / GTIN 4045197289605
Číslo výrobce 304715 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S upínacím šroubem kulového kloubu pro systém Weldon a Whistle Notch (zešikmená upínací plocha 2°).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 1835 typ B + E a 6535 typ HB + HE.

Rozsah dodávky:

S upínacím šroubem s výklopnou plochou provrtaným dorazovým šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, náhradní šroub č. 309905 vel. M6 resp. M8.