Uchwyt frezu Performance z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 krótkie, ⌀ mocowania − D1: 16mm

Nr art.: 304450 16
Rabat
1 575,74 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania − D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; ZYL01601015
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 16 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 16 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrungen
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 16 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Długość wysięgu A 80 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 48,5 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC; TPC
Konstrukcja krótkie
Z amortyzacją drgań tak
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia tak
Moment dokręcenia 23 Nm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo 4 szt.
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 43 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 111,9 mm
Norma DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304450 16
EAN / GTIN 4062406114701
Numer producenta 304450 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu.
  • Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zaleta:

  • Brak wyciągania frezu.
  • Zoptymalizowany kontur zewnętrzny – funkcja tłumienia.
  • Wygodna obsługa dzięki gwintowi różnicowemu.
  • Pęknięcia trzpienia frezu są mało prawdopodobne.
  • Wersja precyzyjna.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB. Idealnie rozwiązanie do frezowania TPC lub zastosowań wymagających dużego posuwu. Brak wyciągania frezu, dokładność ruchu obrotowego, bezpieczeństwo procesu!

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Wskazówka:

Moment dokręcania 23 Nm; rozmiar Torx T40.