{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cónico hueco HSK | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300195; ZYL01601015 | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono estándar, forma A; Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm; 16 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro vástago DS | 16 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrungen | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-A 63 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 16 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 16 mm | |
| Longitud de alcance A | 80 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 48,5 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC; TPC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Protección contra extracción de la herramienta | sí | |
| Par de apriete | 23 Nm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Número de perforaciones para conducto de refrigeración | 4 ud. | |
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 | 43 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano | |
| Longitud total L | 111,9 mm | |
| Norma | DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 304450 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406114701 | |
| Número del fabricante | 304450 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |