Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrungen, HSK-A 63 kurz, Spann−⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 304450 16
Rabatt
312,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann−⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK06300195; ZYL01601015
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A; gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 63 mm; 16 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrungen
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 63
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 16 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
Auskraglänge A 80 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 48,5 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC; TPC
Bauform kurz
Schwingungsdämpfung ja
Werkzeug-Auszugssicherung ja
Anzugsmoment 23 Nm
mit Kühlkanalbohrung ja
Anzahl Kühlkanalbohrungen 4 St.
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 43 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Flächenspannfutter
Länge gesamt L 111,9 mm
Norm DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304450 16
EAN / GTIN 4062406114701
Herstellernummer 304450 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht.
  • Inklusive 4 Kühlkanalbohrungen.

Vorteil:

  • Kein Fräserauszug, auch kein einmaliger Ruck.
  • Optimierte Außenkontur − dämpfendes Verhalten.
  • Angenehmes Handling durch Differentialgewinde.
  • Schaftbrüche des Fräsers unwahrscheinlich.
  • Präzisionsausführung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB. Bestens geeignet für TPC‑ Fräsen bzw. Hochvorschubanwendungen. Kein Auszug des Fräsers, genauer Rundlauf, Prozesssicherheit!

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Anzugsdrehmoment 23 Nm; Torxgröße T40.