Porta-fresas de alto rendimento com canais de refrigeração, HSK-A 63 curto, ⌀ de fixação D1: 16

N.º do artigo: 304450 16
Desconto
292,17 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeração interior: sim
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento HSK-A 63 curto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Refrigeração interior sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 80 mm
⌀ exterior D 48,5 mm
⌀ D2 43 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 304450 16
EAN/GTIN 4062406114701
Número do fabricante 304450 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com RFID/perfuração Balluffchip.
  • Todas as hastes torneadas.
  • Inclui 4 furos do canal de refrigeração.

Vantagem:

  • Sem extensão da fresa, sem um empurrão único.
  • Contorno exterior otimizado - comportamento de amortecimento.
  • Manobrabilidade confortável devido a fios diferenciais.
  • As fraturas da haste do cortador são pouco prováveis.
  • Design de precisão.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB. Ideal para fresagem TPC ou aplicações de elevado avanço. Sem extensão da fresa, concentricidade exata, segurança processual!

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

Binário de aperto de 23 Nm; tamanho Torx T40.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados