Push-in railing for folding work platform

Nr art.: 30417
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość poręczy 1 705 mm
Szerokość poręczy 90 mm
Średnica słupków 40 mm
Wysokość słupków 1 215 mm
Szerokość platformy 1 200 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30417
EAN / GTIN 4031405304178
Numer producenta 030417
Numer L L90110 868
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pasuje do składanej platformy roboczej (nr kat. 030416)
  • Łatwe mocowanie za pomocą kieszeni relingowych i zatyczek zabezpieczających wykonanych ze stali ocynkowanej
  • Możliwość montażu po prawej lub lewej stronie
  • Wymiary: 1,60 x 1,20 m

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 90mm
  • Średnica: 40mm
  • Wysokość: 1215 mm
  • Długość: 1705mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi