Sammenklappeligt rækværk til arbejdsplatform

Art.-nr.: 30417
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Længde, gelænder 1.705 mm
Bredde, gelænder 90 mm
Diameter, stolper 40 mm
Højde, stolper 1.215 mm
Til platformsbredde 1.200 mm
Materiale aluminium
Produkttype gelænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30417
EAN/GTIN 4031405304178
Producentnummer 030417
L-nummer L90110 868
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til sammenklappelig arbejdsplatform (varenr. 030416)
  • Nem fastgørelse ved hjælp af gelænderlommer og sikkerhedspropper af galvaniseret stål
  • Kan monteres enten til højre eller venstre
  • Mål: 1,60 x 1,20 m

Egenskab:

  • Bredde: 90 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Højde: 1215 mm
  • Længde: 1705 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj