Parapetto a innesto pieghevole per piattaforma di lavoro

Codice art.: 30417
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza corrimano 1.705 mm
Larghezza corrimano 90 mm
Diametro del palo 40 mm
Altezza palo 1.215 mm
Per larghezza piattaforma 1.200 mm
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Ringhiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30417
EAN / GTIN 4031405304178
Codice del produttore 030417
Numero-L L90110 868
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per piattaforma di lavoro pieghevole (codice 030416)
  • Facile fissaggio tramite tasche per ringhiere e tappi di sicurezza in acciaio zincato
  • Può essere montato a destra o a sinistra
  • Dimensioni: 1,60 x 1,20 m

Proprietà:

  • Larghezza: 90 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Altezza: 1215 mm
  • Lunghezza: 1705 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo