ML working trestle, folding

Nr art.: 30413
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Rygle; Płyty robocze
Konstrukcja z rur stalowych tak
Materiał Aluminium; drewno
Kolor białe
Szerokość podstawy 900 mm
Głębokość podstawy 590 mm
Materiał stojaka podłogowego aluminium
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości nie
Wysokość użytkowa 810 mm
Szerokość 900 mm
Głębokość 590 mm
Wysokość 810 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30413
EAN / GTIN 4031405304130
Numer producenta 030413
Numer L L90110 201
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składany kozioł roboczy wykonany z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Podkładka wykonana z antypoślizgowej płyty sitodrukowej
  • Szerokość po złożeniu wynosi tylko 110 mm
  • Wzmocnienie poprzeczne poprzez przyspawane szczeble kwadratowe
  • Wysoka stabilność dzięki zabezpieczeniu przed rozwarciem za pomocą dwóch wytrzymałych pasów perlonowych poniżej szczebla
  • Końcówki drążków z butami wewnętrznymi i zaślepkami
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Rodzaj wydania: sitodruk na drewnie
  • Szerokość podstawy: 900 mm
  • Długość podstawy: 590 mm
  • Wysokość: 810 mm
  • Regulacja wysokości: sztywna
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany