{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Sloupky; Pracovní deska | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Materiál | Hliník; Dřevo | |
| Barva | bílá | |
| Šířka půdorysné plochy | 900 mm | |
| Hloubka půdorysné plochy | 590 mm | |
| Materiál podlahový stojan | hliník | |
| Druh produktu | Materiálový stojan | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| Užitná výška | 810 mm | |
| Šířka | 900 mm | |
| Hloubka | 590 mm | |
| Výška | 810 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 30413 | |
| EAN / GTIN | 4031405304130 | |
| Číslo výrobce | 030413 | |
| L-číslo | L90110 201 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |