{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | nosilne prečke; Delovna plošča | |
| Konstrukcija iz jeklene cevi | Da | |
| Material | Aluminij; les | |
| Barva | bela | |
| Širina osnovne ploskve | 900 mm | |
| Globina osnovne ploskve | 590 mm | |
| Material talnega stojala | aluminij | |
| Vrsta izdelka | Stojalo za material | |
| Nosilnost maks. | 150 kg | |
| Višinsko nastavljivo | ne | |
| Uporabna višina | 810 mm | |
| Širina | 900 mm | |
| Globina | 590 mm | |
| Višina | 810 mm | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 30413 | |
| EAN/GTIN | 4031405304130 | |
| Številka proizvajalca | 030413 | |
| L-število | L90110 201 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |