E-torc Q R Display unit with scanner

Nr art.: 3035174
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny nie
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Ładowanie bezprzewodowe nie
Oznaczenie producenta E-torc QR Displayeinheit; ETQR Auswertedisplay
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3035174
EAN / GTIN 4002805937204
Numer producenta 3035174
Numer L L60160 5493
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The features:
  • Compact evaluation display for E-torc QR measuring heads
  • Large TFT graphic display, 109 mm (4.3″) diagona
  • with touch function, which allows operation with gloves
  • Intuitive operation via touch display or six hardware keys
  • With integrated powerful lithium-ion battery
  • Mobile due to hydraulic raising mechanism, just lift the pull handle
  • Robust and lightweight aluminium housing
  • All the standard measurement methods: Torque, Torque/rotary angle, Loosening/tightening, Continued application of force, Yield point
  • Incl. powerful PC evaluation and operating software (Windows 7 or higher)
  • The user interfaces:
  • Radio (WiFi 2,4 und 5 GHz)
  • USB mini interface
  • connector for ETQR connection cable (compatible with E-torc QR measuring heads)
  • Attachment to CAQ systems (optional)
  • The accuracy:
  • +/- 1 %, +/- 1 Digit
  • Scope of delivery:
  • ETQR evaluation display
  • PC evaluation and operating software (from Windows 7), USB cable, power supply unit

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Battery type: 18650
  • Chemical properties: Li-Ion
  • Heading for Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Power source: Battery
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 47 mm
  • Total length [mm]: 196 mm
  • Total width [mm]: 87 mm
  • UN number: UN 3481
  • VDE certified: no