Zobrazovací jednotka E-torc Q R se skenerem

Artiklové číslo: 3035174
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3035174
EAN / GTIN 4002805937204
Číslo výrobce 3035174
L-číslo L60160 5493
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
Kompaktní vyhodnocovací displej pro Měřidla v hlavy E-torc QR
Velký grafický displej TFT s úhlopříčkou 109 mm (4,3″)
S dotykovou funkcí, která umožňuje ovládání v rukavicích
Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje nebo šesti hardwarových tlačítek
S integrovanou výkonnou lithium-iontovou baterií
Mobilní nebo stacionární použití (volitelně k dispozici držák na opasek: 3078582 nebo stojan: 3033694)
Odolné a lehké hliníkové pouzdro
Všechny běžné metody Měřidla v: Krouticí moment, krouticí moment/úhel, uvolnění-utažení, utažení, bod kluzu
Včetně výkonného vyhodnocovacího a obslužného softwaru pro PC (od Windows 7). a obslužný software (od Windows 7)
Uživatelská rozhraní:
Rádio (WiFi 2,4 a 5 GHz)
USB mini rozhraní
Připojovací zásuvka pro připojovací kabel ETQR (kompatibilní s Měřidla vmi kulová hlavicemi E-torc QR)
Připojení k systémům CAQ (volitelné)
Přesnost:
+/- 1 %, +/- 1 číslice
Dodáváno s:
Vyhodnocovacím displejem ETQR
Vyhodnocovacím a obslužným softwarem pro PC (od Windows 7), USB kabelem, nabíječkou.

Charakteristika:

  • Typ baterie: 18650
  • Chemické vlastnosti: Li-Ion
  • Zdroj napájení: Baterie
  • Celková šířka [mm]: 87 mm
  • Celková výška [mm]: 47 mm
  • Celková délka [mm]: 196 mm
  • Směrování pro Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Číslo UN: UN 3481
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez