E-torc Q R display med scanner

Art.-nr.: 3035174
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3035174
EAN/GTIN 4002805937204
Producentnummer 3035174
L-nummer L60160 5493

Betegnelse

Beskrivelse:

Funktionerne:
Kompakt evalueringsdisplay til E-torc QR-målehoveder
Stort TFT-grafikdisplay, 109 mm (4,3″) diagonal
Med touch-funktion, der muliggør betjening med handsker
Intuitiv betjening via touch-display eller seks hardwareknapper
Med integreret kraftigt litium-ion-batteri
Mobil eller stationær brug (bælteholder kan fås som ekstraudstyr: 3078582 eller stativ: 3033694)
Stærke og lette aluminiumshuse
Alle almindelige målemetoder: Drejningsmoment, drejningsmoment/vinkel, løsnings- og tilspænding, tilspænding, flydepunkt
Inkl. kraftfuld pc-evaluerings- og betjeningssoftware (fra Windows 7). og betjeningssoftware (fra Windows 7)
Brugergrænsefladerne:
Radio (WiFi 2,4 og 5 GHz)
USB-mini-interface
Anslutningsstik til ETQR-tilslutningskabel (kompatibelt med E-torc QR-målehoveder)
Anslutning til CAQ-systemer (valgfrit)
Nøjagtighed:
+/- 1 %, +/- 1 ciffer
Leveres med:
ETQR-evalueringsdisplay
Pc-evaluerings- og betjeningssoftware (fra Windows 7), USB-kabel, oplader

Egenskab:

  • Batteritype: 18650
  • Kemiske egenskaber: Li-Ion
  • Strømkilde: Batteri
  • Samlet bredde [mm]: 87 mm
  • Samlet højde [mm]: 47 mm
  • Samlet længde [mm]: 196 mm
  • Kurs for Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • UN-nummer: UN 3481
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør