Oprawki termokurczliwe 3°, BT 40 A = 90, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 303443 12
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005x11; ZYL01201011
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 12 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schrumpffutter 3°
Złącze po stronie maszyny BT 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 12 mm
Maks. średnica mocowania D1 12 mm
Długość wysięgu A 90 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 25 mm
Kąt stożka 3 stopni
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wersja smukła
Ze śrubą do regulacji długości nie
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 18 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 155,4 mm
Wysokość całkowita H1 63 mm
Szerokość łącznie B1 63 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303443 12
EAN / GTIN 4062406110697
Numer producenta 303443 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu.
  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

Zastosowanie:

  • zwłaszcza do obróbki narzędzi i form
  • tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys
  • do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 − 308806, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410, rozm. 12/3 i 12/4, oprawki termokurczliwe nr 354210 − 304450, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835.

Wskazówka:

Bez regulacji długości!