Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, BT 40 A = 90, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 303443 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schrumpffutter 3°
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005x11; ZYL01201011
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Interfață pe partea utilajului BT 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 25 mm
Unghiul conului 3 grad
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Inclusiv şurub de reglare pe lungime nu
Diametru exterior 2 pe partea sculei D2 18 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 155,4 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303443 12
EAN / GTIN 4062406110697
Număr producător 303443 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate cozile superfinisate.
  • Formă extra subţire (contur 3°).

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h6.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760308806, prelungitoare pentru portsculă cu strângere rapidă Cod 302410, Ref. 12/3 şi 12/4, unităţi de fretare compacte Cod 354210304450, cheie de strângere pentru tiretă Cod 308820308835.

Notă:

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!