Tepelný upínač 3°, BT 40 A = 90, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 303443 12
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04005x11; ZYL01201011
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr hřídele DS 12 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schrumpffutter 3°
Rozhraní na straně stroje BT 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 90 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Úhel kuželu 3 stupně
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky ne
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 18 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 155,4 mm
Výška celková H1 63 mm
Šířka celkem B1 63 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303443 12
EAN / GTIN 4062406110697
Číslo výrobce 303443 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
  • Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

Použití:

  • Zejména při výrobě nástrojů a forem.
  • Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
  • Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410, vel. 12/3 a 12/4, smršťovací přístroje č. 354210 − 304450, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Poznámka:

Délkové nastavení není možné!