{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ribos | 2,5 mm - 16 mm | |
| Laikiklis | BT 40 | |
| Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 30 µm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 103 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 57 mm | |
| Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 6 | |
| Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
| Produkto numeris | 303197 2,5-16 | |
| EAN / GTIN | 2050001701268 | |
| Gamintojo numeris | 20.296.40.16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Germany, www.wte.mapal.com |