{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN 2080; Z rowkiem podłużnym i poprzecznym i śrubą dociągającą frez | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Oznaczenie producenta | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Długość wysięgu A | 52 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 27 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 6 µm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M16 | |
| Średnica trzpienia d1 | 16 mm | |
| Długość użytkowa LN | 17 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 162 mm | |
| Norma | DIN 2080; DIN 6358 | |
| Platformy | SK 40 | |
| Z gwintem | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302505 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406110987 | |
| Numer producenta | 302505 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |