{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 52 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Ulkonema A-mitta | 52 mm | |
Kokonaispituus L | 162 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 17 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | |
kierre M | M16 | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 16 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 16 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 16 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302505 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110987 |