Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, SK 40 A = 52, ø trzpienia d1: 27mm

Nr art.: 302505 27
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN 2080; Z rowkiem podłużnym i poprzecznym i śrubą dociągającą frez
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 27 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Czop
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania D1 27 mm
Maks. średnica mocowania D1 27 mm
Długość wysięgu A 52 mm
Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 33 mm
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M16
Średnica trzpienia d1 27 mm
Długość użytkowa LN 21 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 166 mm
Norma DIN 2080; DIN 6358
Platformy SK 40
Z gwintem tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302505 27
EAN / GTIN 4062406111038
Numer producenta 302505 27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Z wpustem – do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
Z pierścieniem zabierakowym – do frezów z rowkiem poprzecznym, wg DIN 1880.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.