Kombinált marótüske 16 mm

Cikkszám: 302505 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6358
  • Befogó szabvány: DIN 2080
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó SK 40 A = 52
Szabvány DIN 6358
Befogó szabvány DIN 2080
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
A-méret kinyúlási hossz 52 mm
Teljes hossz L 162 mm
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel 17 mm
Marótüske hossza L4 27 mm
Menet M M16
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302505 16
EAN / GTIN 4062406110987

Leírás

Kivitel:

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszelhosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.
Menesztőgyűrűvelkereszthornyú marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.