Uchwyt wiertarski MicroClamp walcowe, L = 100, Typ: 0,2-3

Nr art.: 302407 0,2-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 18000 min-1
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 18000 min-1
Strategia skrawania HSC
tolerancje chwytu h6
ø chwytu d 16 mm
zakres mocowania ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ zewn. D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Rodzaj produktu Mikro uchwyty wiertarskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302407 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556837
Numer producenta 302407 0,2-3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • prawo- i lewobieżne
  • bicie ≤ 0,005 mm
  • przenoszony moment obrotowy 7 Nm
  • dopuszczalna prędkość obrotowa 60000 1/min
  • obsługa z boku
  • dopuszczalny moment obrotowy dokręcania 2 Nm.
  • zakres mocowania 0,2-3,4 mm.

W dostawie:

Z kluczem do mocowania i z uchwytem poprzecznym rozm. 2.